Drehhocker, Holz, mit Gleiter

Artikel-Nr.: 965390
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Serie Base-Tec
Ausführung ohne Rollen
Sitz-⌀ 400 mm
Fußkreuz-⌀ 640 mm
Höhenverstellung Art Ringauslösung
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
Höhenverstellung Bereich 430 mm - 600 mm
Material Sitzfläche Buche-Multiplex
Material Fußkreuz Kunststoff
Fußkreuz Ausführung Gleiter
Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
Gewicht 6,5 kg
Norm DIN 68877
Produktart Hocker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 965390
Kopieren
EAN / GTIN 4016849295527
Kopieren
Herstellernummer 9467H-3000
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Beschreibung

Ausführung:

5-armiges Kunststoff-Fußkreuz. Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasfeder mit Ringauslösung verstellbar. Sitzfläche aus Buche-Multiplex, naturfarben lackiert.
Fußkreuz-⌀ 640 mm.
Sitz-⌀ 400 mm.

Norm:

DIN 68877

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Base-Tec" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb