Drehhocker, Stoffpolster mit Gleiter und Fußring

Artikel-Nr.: 965412
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
    Serie Base-Tec
    Ausführung hohe Sitzhöhe
    Sitz-⌀ 400 mm
    Fußkreuz-⌀ 680 mm
    Höhenverstellung Art Ringauslösung
    Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
    Höhenverstellung Bereich 570 mm - 850 mm
    Material Sitzfläche Stoff
    Material Fußkreuz Kunststoff
    Farbe Sitzmaterial schwarz
    Fußkreuz Ausführung Gleiter mit Fußring
    Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
    Norm DIN 68877
    Produktart Hocker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 965412
    EAN / GTIN 4016849572338
    Herstellernummer 9469H-CI01

    Beschreibung

    Ausführung:

    5-armiges Kunststoff-Fußkreuz. Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasfeder mit Ringauslösung verstellbar. Sitzfläche aus weichem Stoffpolster in schwarz, mit umlaufendem Kantenschutz.
    Fußkreuz-⌀ 680 mm, Fußring höhenverstellbar.
    Sitz-⌀ 400 mm.

    Norm:

    DIN 68877

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb