{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit Stuhl | 120 kg | |
Serie | Base-Tec | |
Ausführung | hohe Sitzhöhe | |
Sitzbreite | 430 mm | |
Sitztiefe | 400 mm | |
Rückenlehne Höhe | 340 mm | |
Fußkreuz-⌀ | 680 mm | |
Höhenverstellung Art | Höhenverstell-Hebel | |
Höhenverstellung Bereich | 570 mm - 840 mm | |
Sitzneigungsverstellung | nein | |
Material Sitzfläche | Buche-Multiplex | |
Material Fußkreuz | Stahl | |
Fußkreuz Ausführung | Gleiter mit Fußring | |
Untergestell Ausführung | 5-Arm-Fußkreuz | |
Armlehnenpaar Adaption möglich | nein | |
Norm | DIN 68877 | |
Produktart | Arbeitsdrehstuhl |
Artikelnummer | 965332 | |
EAN / GTIN | 4016849295428 | |
Herstellernummer | 9651H-3000 |