Arbeitsdrehstuhl, Integralschaum, mit Gleiter und Fußring, hoch BLACK

Artikel-Nr.: 965252 BLACK
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Serie Work-Tec Ergo
Ausführung hohe Sitzhöhe
Sitzbreite 460 mm
Sitztiefe 470 mm
Rückenlehne Höhe 580 mm
Höhenverstellung Bereich 590 mm - 860 mm
Rückenlehnen Höhenverstellbereich 60 mm
Sitzneigungsverstellung in Grad 6 Grad
Sitztiefen-Verstellbereich 60 mm
Produktart Arbeitsdrehstuhl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 965252 BLACK
EAN / GTIN 4016849943893
Herstellernummer 9031H-2000-3279

Beschreibung

Ausführung:

Sitz und Rückenlehne aus weichem Integralschaum. Sehr robust, pflegeleicht, abwaschbar und unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen sowie mechanische Einwirkung. Resistent bei Funkenflug.
Arbeitsdrehstuhl Work-Tec Ergo: Komfortpolster mit ergonomisch geformter Rückenlehne und horizontaler Steppung, mit praktischen Schiebegriffen in orange.
Mit Ergonomie-Paket: Synchrontechnik inklusive Gewichtsregulierung.
Gewichtsregulierung von 45 – 120 kg.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb