ESD-Arbeitsdrehstuhl, Supertec, mit Gleiter und Fußring, hoch ESD

Artikel-Nr.: 972677 ESD
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Serie Work-Tec Ergo
    Ausführung hohe Sitzhöhe
    Sitzbreite 460 mm
    Sitztiefe 470 mm
    Rückenlehne Höhe 580 mm
    Höhenverstellung Bereich 590 mm - 860 mm
    Rückenlehnen Höhenverstellbereich 60 mm
    Sitzneigungsverstellung in Grad 6 Grad
    Sitztiefen-Verstellbereich 60 mm
    Farbe Sitzmaterial schwarz
    Produktart ESD-Arbeitsdrehstuhl

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 972677 ESD
    EAN / GTIN 4016849944012
    Herstellernummer 9031C-CP01-3218

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sitz und Rückenlehne aus leitfähigem ESD-Supertec. Supertec ist komfortabel, weich, atmungsaktiv sowie extrem widerstandsfähig, schnittfest, reinigungsfreundlich und rutschfest. Dank seiner Mikropanzerung vereint es die Vorteile von Stoff und Integralschaum. Komfortpolster mit ergonomischer Rückenlehne und horizontaler Steppung, mit praktischen Schiebegriffen. Mit Ergonomie-Paket: Synchrontechnik inkl. Gewichtsregulierung. Rückenlehne mit leitfähiger Kunststoffschale und Schiebegriffen. Durchgängig leitfähige Verbindung vom Polster zu den ESD-Rollen/-Gleitern.
    Gewichtsregulierung von 45 – 120 kg.

    Norm:

    Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb