Arbeitsdrehstuhl, Stoffpolster, mit Rollen, niedrig BLACK

Artikel-Nr.: 965270 BLACK
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
    Serie Work-Tec Ergo
    Ausführung mit Rollen
    Sitzbreite 460 mm
    Sitztiefe 470 mm
    Rückenlehne Höhe 580 mm
    Höhenverstellung Bereich 450 mm - 630 mm
    Rückenlehnen Höhenverstellbereich 60 mm
    Sitzneigungsverstellung in Grad 6 Grad
    Sitztiefen-Verstellbereich 60 mm
    Produktart Arbeitsdrehstuhl

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 965270 BLACK
    EAN / GTIN 4016849943923
    Herstellernummer 9033H-MH01-3279

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sitz und Rückenlehne mit weichem Stoffpolster. Bequem und atmungsaktiv, strapazierfähig.
    Arbeitsdrehstuhl Work-Tec Ergo: Komfortpolster mit ergonomisch geformter Rückenlehne und horizontaler Steppung, mit praktischen Schiebegriffen in orange.
    Mit Ergonomie-Paket: Synchrontechnik inklusive Gewichtsregulierung.
    Gewichtsregulierung von 45 – 120 kg.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb