{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhaltsvolumen | 63 l | |
Höhe | 250 mm | |
Breite | 1.200 mm | |
Tiefe | 300 mm | |
Höhe innen | 220 mm | |
Breite innen | 1.150 mm | |
Tiefe innen | 250 mm | |
fahrbar | nein | |
integrierte Rollen | nein | |
Umbau auf fahrbar möglich | ja | |
Gewicht | 6,3 kg | |
Produktart | Aluminiumkiste |
Artikelnummer | 963420 63 | |
EAN / GTIN | 4003866407101 | |
Herstellernummer | 40710 |