Eurobox aus Alu 27 l

Artikel-Nr.: 963420 27
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhaltsvolumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Inhaltsvolumen 27 l
    Höhe 340 mm
    Breite 400 mm
    Tiefe 300 mm
    Höhe innen 310 mm
    Breite innen 350 mm
    Tiefe innen 250 mm
    fahrbar nein
    integrierte Rollen nein
    Umbau auf fahrbar möglich ja
    Gewicht 3 kg
    Produktart Aluminiumkiste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 963420 27
    EAN / GTIN 4003866407002
    Herstellernummer 40700

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stapelbare Leichtmetallbox gefertigt aus hochfester, korrosionsbeständiger Alu-Legierung für den professionellen Einsatz zum Verpacken, Lagern und Transportieren. Deckel mit Edelstahlscharnieren, zwei Haltegurten und blauen Kunststoff-Stapelecken. Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufende Deckeldichtung. Versteifungssicken, Federfallgriffe und Klappverschlüsse mit Schlossvorbereitung. Sicherung durch Plombe, Vorhängeschloss oder Schlosseinbau möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb