Eurobox aus Alu, Inhaltsvolumen: 42l

Artikel-Nr.: 963420 42
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhaltsvolumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhaltsvolumen 42 l
Höhe 250 mm
Breite 600 mm
Tiefe 400 mm
Höhe innen 220 mm
Breite innen 550 mm
Tiefe innen 350 mm
fahrbar nein
integrierte Rollen nein
Umbau auf fahrbar möglich ja
Gewicht 4,7 kg
Produktart Aluminiumkiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963420 42
EAN / GTIN 4003866407019
Herstellernummer 40701

Beschreibung

Ausführung:

Stapelbare Leichtmetallbox gefertigt aus hochfester, korrosionsbeständiger Alu-Legierung für den professionellen Einsatz zum Verpacken, Lagern und Transportieren. Deckel mit Edelstahlscharnieren, zwei Haltegurten und blauen Kunststoff-Stapelecken. Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufende Deckeldichtung. Versteifungssicken, Federfallgriffe und Klappverschlüsse mit Schlossvorbereitung. Sicherung durch Plombe, Vorhängeschloss oder Schlosseinbau möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb