Sichtlagerkasten AB1

Artikel-Nr.: 963301 AB1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
390 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ AB1
    Höhe 90 mm
    Breite 130 mm
    Tiefe 198 mm
    Material Polypropylen
    Farbe anthrazit
    Farbe anthrazit
    vorbereitet für Deckel nein
    vorbereitet für EAN Code auf der Rückseite ja
    vorbereitet für Sichtfenster ja
    vorbereitet für Sichtfenster als Schüttgutteiler ja
    stapelbar ja
    Beschriftungsmöglichkeit durch Beschriftungsstreifen
    Arretierung in Schubladen nein
    Produktart Sichtlagerkasten

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 963301 AB1
    EAN / GTIN 4045197681928
    Herstellernummer 963301 AB1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sichtlagerkästen mit ergonomischem Griff (hoher Tragekomfort). Durch transparente Scheibe zur Lagerbox verwandelbar. Innenseiten glatt poliert, somit leichte Entnahme und Reinigung möglich. Beschriftungsmöglichkeit durch Beschriftungsstreifen vorne und durch Karten (in Scheckkartengröße 85,6×54 mm) hinten. Sichtlagerkästen sind stapelbar.

    Vorteil:

    GARANT Sichtlagerkästen und ihre Vorteile:
    • Robuste Stabilität durch schlagfestes Polypropylen.
    • Hohe Belastung durch verstärkte Boden- und Seitenwände.
    • Leicht stapelbar durch Rasterpunkte.
    • Gute Haptik und leichtes Reinigen durch hochwertige Oberflächen und glatte Innenseiten.
    • Umfangreiche Einsatzmöglichkeiten.

    Passend für:

    Behälterleisten Nr. 916535, 920240, für Haltetafeln Nr. 957060 Gr. S bei Systemschränken und für Regalschränke / Wandhängeschränke Nr. 954600 - 954670 und Nr. 954701 bis 954722. Ausserdem können mit dem Kastenhalter Nr. 963050 kleine Sichtlagerkästen Nr. 963301 Gr. AA1 und AB1 an Lochwänden einzeln aufgehängt werden.

    Hinweis:

    Für die Befestigung an Lochwänden werden Easyfix Universal Kastenhalter Nr. 955810 Gr. 100 benötigt. Geeignet für Größen AA1, AB1 und AC1.
    Zum direkten Einhängen an Multifix-Schienen sind nur die Größen AA1, AB1 und AC1 geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb