Universal Kastenhalter, Typ: 100

Artikel-Nr.: 955810 100

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  8.20 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  6.85 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
128 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 100 mm
Produktart Kastenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955810 100
EAN / GTIN 4062406197933
Herstellernummer 955810 100

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

GARANT Sichtlagerkästen Nr. 963301 Gr. AA1, AB1 und AC1, sowie Sichtlagerkästen Nr. 963321 Gr. SB4, SB5 und SB6.
Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb