Metaller-Sortiment 14

Artikel-Nr.: 962960 14
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in E: 18×36
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank
  • kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe: 75

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in E 18×36
passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe 75 mm
Breite 298 mm
Tiefe 598 mm
Breite in E 18 E
Tiefe in E 36 E
gefüllte Schubladenbreite in E 18 E
Anzahl der Werkzeuge 14
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 962960 14
EAN / GTIN 2050001820310
Herstellernummer 962960 14

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugsortimente in zweifarbigem Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe blau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

Werkzeugschränke / Schubladen mit Tiefe 36 E. Die Hartschaumeinsätze füllen 9 E (149×598×30 mm), oder 18 E (298×598×30 mm) der Schubladenbreite.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 962960 Gr. 0: 1 St.
Permanentmarker Edding Nr. 085130 Gr. B: 1 St.
HOLEX Anschlagwinkel Nr. 452600 Gr. 400×200: 1 St.
HOLEX Winkelmesser Nr. 453000 Gr. 120×150: 1 St.
gerade Hartmetall-Reißnadel Nr. 458760: 1 St.
HOLEX Präzisions-Stahlmaßstab rostfrei Nr. 461600 Gr. 500: 1 St.
GARANT Rollbandmaß Nr. 462210 Gr. 3: 1 St.
Schlüsselfeilen-Satz 6-tlg. Nr. 518970: 1 St.
GARANT Metallsägebogen Nr. 580400: 1 St.
GARANT Handsägeblätter Nr. 582500 (1 VPE = 10 St.): 1 St.

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb