Schlüsselfeilen-Satz, 6-teilig in Kunststofftasche

Artikel-Nr.: 518970
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 7283

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 7283
Anzahl Schlüsselfeilen 6
Produktart Schlüsselfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 518970
EAN / GTIN 4009215005103
Herstellernummer 11861020

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 

Beschreibung

Ausführung:

Schlüsselfeilen werden auf Präzisionsautomaten gefertigt. Sie garantieren große Feilleistung und lange Standzeit. Die Rohlinge sind gestanzt und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die fertigen Feilen haben eine ideale Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist. Schlüsselfeilen garantieren glatte Feilflächen.
Schlüsselfeilen-Satz 6-teilig mit je 1 Schlüsselfeile flachspitz, flachstumpf, halbrund, rund, dreikant, vierkant. Länge ohne Angel 100 mm, Hieb 2.
Mit Hartholz-Feilenheft.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb