Winkelmesser mit offenem Gradbogen, Gradbogen-⌀×Schenkellänge: 120X150mm

Artikel-Nr.: 453000 120X150

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 50.70 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gradbogen-⌀×Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Ablesung 1 Grad
Fehlergrenze ±30 Winkelmin.
Schenkellänge 150 mm
Gradbogen-⌀ 120 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung Etui
Produktart Winkelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 453000 120X150
EAN / GTIN 4045197205896
Herstellernummer 453000 120X150

Beschreibung

Ausführung:

Offener, halbrunder Gradbogen mit Einteilung 0 − 180°; Ablesung 1°.
Skala blendfrei matt verchromt. Mit Feststellmutter.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb