{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
Füllgrad einer Schublade | 1/3 | |
passend für Betriebseinrichtung | Werkbank | |
Breite | 160 mm | |
Tiefe | 520 mm | |
Anzahl der Werkzeuge | 6 | |
Ausführung | mit Zangen | |
Produktart | Hartschaumeinlage |
Artikelnummer | 962695 6 | |
EAN / GTIN | 2050001795434 | |
Herstellernummer | 962695 6 |