{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gerade | |
ganze Länge | 180 mm | |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Spitzen-⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Backenform | gerade | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | schwarz atramentiert | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719805 J2 | |
EAN / GTIN | 4045197492654 | |
Herstellernummer | 719805 J2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Sicherungsringzange, Typ: J2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar
CHF 13.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar
CHF 15.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 13.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
ganze Länge | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Norm | DIN 5256 C | DIN 5256 C | ähnlich DIN 5256 |
Oberfläche | schwarz atramentiert | schwarz | schwarz atramentiert |
Spitzen-⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Spezialstahl | Chrom-Vanadium-Stahl |