{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gerade | |
ganze Länge | 135 mm | |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 12 mm - 25 mm | |
Spitzen-⌀ | 1,3 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Backenform | gerade | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | schwarz atramentiert | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719805 J1 | |
EAN / GTIN | 4045197492647 | |
Herstellernummer | 719805 J1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Sicherungsringzange, Typ: J1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF 12.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
81 Stück sofort lieferbar
CHF 14.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 13.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
ganze Länge | 135 mm | 140 mm | 135 mm |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Spitzen-⌀ | 1,3 mm | 1,25 mm | 1,3 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Spezialstahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Spitze austauschbar | nein | nein | nein |
Produktart | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange |