{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gewinkelt | |
ganze Länge | 135 mm | |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 12 mm - 25 mm | |
Spitzen-⌀ | 1,3 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Form | D | |
Backenform | 90° abgewinkelt | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | schwarz atramentiert | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719805 J11 | |
EAN / GTIN | 4045197492692 | |
Herstellernummer | 719805 J11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Sicherungsringzange, Typ: J11
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 13.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
76 Stück sofort lieferbar
CHF 17.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenform | 90° abgewinkelt | 90° abgewinkelt |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
Norm | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Oberfläche | schwarz atramentiert | schwarz |
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gewinkelt | Innenring gewinkelt |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Spezialstahl |
Spitze austauschbar | nein | nein |