Easyfix Vario-Grundhalter 1

Artikel-Nr.: 955835 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Vario-Grundhalter Höhe 67 mm
Vario-Grundhalter Breite 67 mm
Vario-Grundhalter Tiefe 35 mm
Abstandsplatte Höhe 50 mm
Abstandsplatte Breite 62 mm
Abstandsplatte Tiefe 10 mm
Produktart Grundplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955835 1
EAN / GTIN 4062406198022
Herstellernummer 955835 1

Beschreibung

Ausführung:

Der Vario-Grundhalter dient zur Aufnahme von Kunststoffhaltern, sowie der Multifix-Schiene und ermöglicht schrittweise einen einstellbaren Winkel von 0 − 45°. Für die direkte Montage an Wänden und Arbeitsplatten. Anbringung an Lochwand durch direkte Montage an Grundplatte Nr. 955820 Gr. 2.

Passend für:

Easyfix Kunststoffhalter und Multifix-Schiene.

Lieferumfang:

Vario-Grundhalter und Abstandsplatte. Grundplatte Nr. 955820 Gr. 2 ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb