Easyfix Werkzeughalter 45°, ⌀ 6 mm, Nutztiefe: 50mm

Artikel-Nr.: 955510 50

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  3.85 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  3.20 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
436 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutztiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Nutztiefe 50 mm
Stahldraht-⌀ 6 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Material Draht Stahl
Grundplatten-Art einfach
Hakenform Einzelhaken 45°
Produktart Lochwandhaken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955510 50
EAN / GTIN 4062406194956
Herstellernummer 955510 50

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb