Easyfix Beschriftungsclip mit Kabelführung, Set 10 tlg. RED

Artikel-Nr.: 955818 RED
Setpreis 10 Stück (CHF 1.29 / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Höhe 35 mm
Breite 68 mm
Tiefe 11 mm
Farbe rot
Set-Inhalt 10
Produktart Kabelführung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955818 RED
EAN / GTIN 4062406583231
Herstellernummer 955818 RED

Beschreibung

Ausführung:

Beschriftungsclip mit integrierter Kabelführung. Beschriftungsfläche: 63,5 × 27,5 mm. Pro Beschriftungsclip 2 Kabelführungen für sauberes Verlegen von Kabeln an Lochwänden. Kabel-⌀ maximal 8 mm.
Handschriftliche Beschriftung möglich mit Edding oder Marker.
Beschriftungsfläche passend für folgende Etiketten:
Zweckform-Etiketten: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
GARANT-Etiketten: 48×10 (G1); 63×24 (G2)
DYMO-Band Höhe 9 mm (max. 3 Streifen übereinander)

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Set zu 10 Stück.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb