Easyfix Papierrollenhalter, Typ: 1

Artikel-Nr.: 955805 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Höhe 310 mm
Länge 377 mm
Breite 238 mm
Achs-⌀ 32 mm
Nutzbreite 370 mm
Tragfähigkeit 8 kg
Produktart Rollenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955805 1
EAN / GTIN 4062406799038
Herstellernummer 955805 1

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst robuster und stabiler Papierrollenhalter mit 2 Konsolen aus Stahlblech. Mit Aluminiumachse ⌀ 32 mm mit Kunststoffendkappen. Klappbare Abdeckung mit Abrisskante und Halt in offener Position für komfortablen Austausch der Rolle. Papierrolle kann in 2 Positionen eingehängt werden.
Vordere Aufnahme – Papierrolle ⌀ maximal: 350 mm.
Hintere Aufnahme – Papierrolle ⌀ maximal: 250 mm.
Rollenkern ⌀ minimal: 42 mm
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Rollen mit maximaler Rollenbreite 370 mm.
Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Hinweis:

Passende Reinigungstücher finden Sie unter Nr. 089103 Gr. W, Nr. 089105 Gr. W, Nr. 089132 Gr. W.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb