Easyfix Winkelschleiferhalter 1

Artikel-Nr.: 955747 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Höhe 125 mm
Breite 110 mm
Tiefe 56 mm
Tragfähigkeit 6,5 kg
Produktart Winkelschleiferhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955747 1
EAN / GTIN 4062406799045
Herstellernummer 955747 1

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Winkelschleiferhalter aus Stahlblech, pulverbeschichtet und auf Grundplatte montiert.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Vielzahl der handelsüblichen Industrie-Winkelschleifer bis ⌀ maximal 230 mm.
Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb