Easyfix Gewindebohrerhalter, für metrische Gewinde M: 3-12

Artikel-Nr.: 955730 3-12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für metrische Gewinde M Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Höhe 76 mm
Breite 220 mm
Tiefe 74 mm
Produktart Gewindebohrerhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955730 3-12
EAN / GTIN 4062406197780
Herstellernummer 955730 3-12

Beschreibung

Ausführung:

Übersichtliche Lagerung von 21 Hand-Gewindebohrern und einem Windeisen in 2 Reihen. Besonders geeignet für Lehrwerkstatt. Mit Größenangaben. Auch stehend auf einer Arbeitsplatte verwendbar.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb