Easyfix Schraubzwingenhalter 2

Artikel-Nr.: 955712 2
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Breite 73 mm
Tiefe 148 mm
Anzahl Aufnahmen 2
passend für Schraubzwingen Ausladung 100 mm - 120 mm
Produktart Schraubzwingenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955712 2
EAN / GTIN 4067263124931
Herstellernummer 955712 2

Beschreibung

Ausführung:

Passend für 2 Schraubzwingen.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.
Es passen 2 GARANT Ganzstahl Schraubzwingen Gr. 200 oder 250.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb