Easyfix Schraubenschlüsselhalter, Aufnahme Breite: 12mm

Artikel-Nr.: 955700 12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Aufnahme Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Aufnahme Breite 12 mm
Anzahl Aufnahmen 2
für Schlüssel Größe 10 mm - 13 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Material Haken Kunststoff
Grundplatten-Art doppelt
Produktart Schraubenschlüsselhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955700 12
EAN / GTIN 4062406197681
Herstellernummer 955700 12

Beschreibung

Ausführung:

Übersichtliche Lagerung der Schraubenschlüssel. Schlüsselgröße kann durch die Öffnung sofort erkannt werden.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb