Easyfix Steckschlüsseleinsatz-Aufnahmen 1/4 Zoll

Artikel-Nr.: 955685 1/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Aufnahmen (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Anzahl Aufnahmen 24
passend für Steckschlüssel 1/4 Zoll
Produktart Steckschlüsselhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955685 1/4
EAN / GTIN 4062406197605
Herstellernummer 955685 1/4

Beschreibung

Ausführung:

Zusätzliche Steckschlüsseleinsatz-Aufnahme zur Bestückung des Steckschlüsselhalters. (Anzahl Aufnahmen siehe jeweilige Größe).
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb