Easyfix Werkzeugklemme doppelt 6/6 mm

Artikel-Nr.: 955660 6/6

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  8.00 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  6.65 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klemmen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Klemmen-⌀ 6 mm
Anzahl Klemmen pro Grundplatte 2
Klemmbereich-⌀ 6 mm - 10 mm
Produktart Klemmhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955660 6/6
EAN / GTIN 4062406197162
Herstellernummer 955660 6/6

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Hinweis:

Ohne Grundplatte einhängbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb