Easyfix Zeichnungshalter zur Lochwandbefestigung A1

Artikel-Nr.: 955645 A1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Höhe 28 mm
Breite 1.028 mm
Nutzbreite 962 mm
Anzahl Magnete 3 × Nr. 974880 Gr. 1
maximal geeignet für Papierformat DIN A1
Produktart Zeichnungshalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955645 A1
EAN / GTIN 4062406196899
Herstellernummer 955645 A1

Beschreibung

Ausführung:

Zeichnungshalter aus Aluminium mit Kunststoff-Komponenten. Zur Befestigung an der Lochwand.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten. Inklusive Magnet-Clips Nr. 974880 Gr. 1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb