Easyfix Doppelhaken 62 mm

Artikel-Nr.: 955635 62

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  11.35 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  9.45 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutztiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Nutzhöhe 27 mm
Nutzbreite 38 mm
Nutztiefe 62 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Material Haken Kunststoff
Grundplatten-Art doppelt
Hakenform Doppelhaken
Produktart Lochwandhaken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955635 62
EAN / GTIN 4062406197032
Herstellernummer 955635 62

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb