Easyfix Rohrhalter doppelt 80 mm

Artikel-Nr.: 955610 80

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  12.05 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  10.05 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Innen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Stahldraht-⌀ 6 mm
Innen-⌀ 80 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Material Draht Stahl
Grundplatten-Art doppelt
Hakenform Rohrhalter doppelt
Produktart Ringhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955610 80
EAN / GTIN 4062406196707
Herstellernummer 955610 80

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb