Easyfix Werkzeughalter doppelt 45°, ⌀ 4 mm, Nutztiefe: 50mm

Artikel-Nr.: 955525 50

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  6.25 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  5.20 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
135 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutztiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Nutzbreite 20,5 mm
Nutztiefe 50 mm
Stahldraht-⌀ 4 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Material Draht Stahl
Grundplatten-Art doppelt
Hakenform Doppelhaken 45°
Produktart Lochwandhaken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955525 50
EAN / GTIN 4062406195304
Herstellernummer 955525 50

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb