{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 40 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladen Einzelentriegelung | Einhand | |
Höhenverstellung im Raster | 37 mm | |
Schubladen Nutzfläche in G | 20×16 | |
Serie | Tower; Z-Tower | |
Höhe | 222 mm | |
Breite | 540 mm | |
Tiefe | 477 mm | |
Schubladen Nutzbreite in G | 20 | |
Schubladen Nutztiefe in G | 16 | |
Gewicht | 18 kg | |
Produktart | Schublade |
Artikelnummer | 955486 1 | |
EAN / GTIN | 4062406586065 | |
Herstellernummer | 955486 1 |