Schubladenmodul für U-Form 2

Artikel-Nr.: 955486 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 40
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladen Einzelentriegelung: Einhand
  • Höhenverstellung im Raster: 37
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×16

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladen Einzelentriegelung Einhand
Höhenverstellung im Raster 37 mm
Schubladen Nutzfläche in G 20×16
Serie Tower; Z-Tower
Höhe 222 mm
Breite 540 mm
Tiefe 477 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 16
Gewicht 13 kg
Produktart Schublade

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955486 2
EAN / GTIN 4062406586072
Herstellernummer 955486 2

Beschreibung

Ausführung:

Schubladenmodul für UNI Tower Gr. M in U-Form, oder UNI Z-Tower. Modul kann in den UNI Tower an beliebiger Höhe eingehängt werden. Nur ein Schubladenmodul pro Tower möglich. 100% Vollauszug-Schubladen in 20×16G, nicht separat verschließbar. Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung. Tragfähigkeit je Schublade 40 kg.

Passend für:

UNI Tower, UNI Z-Tower.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 125

Lackierung:

Schubladenkorpus silber, Schubladenfront anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb