UNI Tower stationär U-Form, Typ: M

Artikel-Nr.: 955460 M
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Höhenverstellung im Raster: 37

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9
Höhenverstellung im Raster 37
Serie Tower
Höhe 1.920 mm
Breite 720 mm
Tiefe 750 mm
Nutzbreite 540 mm
Nutztiefe 510 mm
Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht 85 kg
Produktart Lochwand-Turm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955460 M
EAN / GTIN 4062406584665
Herstellernummer 955460 M

Beschreibung

Ausführung:

Repräsentatives, modulares Bereitstellungssystem für direkten Zugriff auf Arbeitsmaterialien und schnelle Visualisierung von Informationen. Frei konfigurierbar durch vielfältiges Zubehör und perfekte Kompatibilität zum GARANT easyFix System. Variabel und universell einsetzbar für verschiedene Anwendungen und Bestückungen, z.B. zur 5S-Umsetzung, Bereitstellung von Erste Hilfe Materialien, Reinigungsmaterial, Werkzeug, Informationen etc.
Allseitig innen und außen mit Lochwänden □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und GARANT easyFix Haken und Haltern. Durch optionale Signalaufsätze in verschiedenen Farben schnell ersichtlich im Produktionsbereich. Optionale, abschließbare Türen bieten die Möglichkeit zur sicheren Aufbewahrung.
U-Form: 2 Seitenwände mit Rückwand. Schubladeneinbau nur in Gr. M möglich. Es darf maximal 1 Schubladenblock pro Tower verbaut werden.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. Nicht konfigurierbar.

Hinweis:

Zubehör wie Aufsätze, Piktogramme, Fachböden, Schubladen, Türen und Schiebegriffe finden Sie unter Nr. 955474955499.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb