Aufsatz für UNI Tower M YELLOW

Artikel-Nr.: 955475 YELLOW
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Tower
    Höhe 220 mm
    Breite 602 mm
    Tiefe 542 mm
    Farbe gelb RAL 1021
    Produktart Kennzeichnungsaufsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 955475 YELLOW
    EAN / GTIN 4062406585877
    Herstellernummer 955475 YELLOW

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aufsatz für UNI Tower aus Stahlblech mit geschlossener Oberseite. Für Kennzeichnung von z.B. Erste Hilfe oder Reinigungsstation, Bereitstellung von Werkzeug oder Persönlicher Schutzausrüstung.

    Lackierung:

    In der jeweiligen Farbe pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Lieferung in Einzelteilen, Aufsatz einfach montierbar.
    Passende Piktogramme (verschiedene Anwendungszwecke) finden Sie unter Nr. 955474.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb