Aufsatz für UNI Tower M GREY

Artikel-Nr.: 955475 GREY
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tower
Höhe 220 mm
Breite 602 mm
Tiefe 542 mm
Farbe anthrazit RAL 7016
Produktart Kennzeichnungsaufsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955475 GREY
EAN / GTIN 4062406585938
Herstellernummer 955475 GREY

Beschreibung

Ausführung:

Aufsatz für UNI Tower aus Stahlblech mit geschlossener Oberseite. Für Kennzeichnung von z.B. Erste Hilfe oder Reinigungsstation, Bereitstellung von Werkzeug oder Persönlicher Schutzausrüstung.

Lackierung:

In der jeweiligen Farbe pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung in Einzelteilen, Aufsatz einfach montierbar.
Passende Piktogramme (verschiedene Anwendungszwecke) finden Sie unter Nr. 955474.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb