UNI Line Piktogramm, Typ: FIRSTAID

Artikel-Nr.: 955474 FIRSTAID
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tower; Wall; Panel; Z-Tower
170 mm
Produktart Aufkleber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955474 FIRSTAID
EAN / GTIN 4062406587819
Herstellernummer 955474 FIRSTAID

Beschreibung

Ausführung:

Aufkleber mit symbolhaften Piktogrammen zur schnellen, nonverbalen Erfassung von Informationen und zur Sichtbarmachung von z.B. Erste-Hilfe-Stationen. Für verschiedene Einsatzbereiche. Passend für den Aufsatz des UNI Tower, die Kennzeichnungstafel des UNI Z-Towers, des UNI Panel Gr. M und L, und den Kennzeichnungsaufsatz der UNI Wall.

Hinweis:

Aufkleberfarbe weiß (Outline).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb