Messwerkzeug-Sortiment 5

Artikel-Nr.: 955110 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • passend für Shadowboard-Tiefe: 115

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
    passend für Shadowboard-Tiefe 115 mm
    Breite 383 mm
    Tiefe 115 mm
    Ausführung mit Messwerkzeug
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 955110 5
    EAN / GTIN 2050002004566

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

    Lieferumfang:

    Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955110: 1 St.
    EDDING Permanentmarker Nr. 085130 Gr. B: 1 St.
    GARANT Digitaler Messschieber Nr. 412680 Gr. 150: 1 St.
    GARANT Bügelmessschraube Nr. 420402 Gr. 0–25: 1 St.
    Kunststoff-Gliedermaßstab Nr. 466200 Gr. 1: 1 St.
    GARANT Rollbandmaß Nr. 462201 Gr. 2,5: 1 St.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb