Kunststoff-Gliedermaßstab, Länge: 1m

Artikel-Nr.: 466200 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
180 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: EG III

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG III
Gliederzahl 10
Länge 1 m
Breite 13 mm
Produktart Gliedermaßstab

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 466200 1
EAN / GTIN 4010995270629
Herstellernummer 27062

Beschreibung

Ausführung:

Glieder aus glasfaserverstärktem, biegefestem Kunststoff mit matter Oberfläche. Äußerst widerstandsfähig und bruchsicher; ritz-, kratz- und wasserfest. Mit Nuten-Gliederverbindung und präzise geprägter mm-Teilung. Glieder mit 90° und 180°-Rastung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb