Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 412680 150
Rabatt
123.00 CHF
Preis gültig bis zum 31.12.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 12.55 /Stk.
  • CHF 22.55 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: eckig 3,7×1,3
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE ±0,02 mm
Tiefenmaß eckig 3,7×1,3
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 54
Schnabellänge 40 mm
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 412680 150
EAN / GTIN 4045197949349
Herstellernummer 412680 150

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang. Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 20 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten. Mit Preset (Maßvoreinstellung). Ergonomisches Gehäuse mit griffsympathischer Haptoprene-Komponente. Die Messflächen sind feinstgeläppt.

Vorteil:

  • Ergonomisches Gehäuse mit griffsympathischer Haptoprene-Komponente.
  • Lange Batterielebensdauer.
  • Große, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe.
  • Neues modernes Design.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, Tastaturinterface Nr. 498963

Ersatzteil:

Datenausgangskappe Nr. 412237 Gr. D, Batteriehalter Nr. 412237 Gr. B.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang, Messbereich: 150mm

Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang, Messbereich: 150mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
123.00 CHF
CHF  95.80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
102.50 CHF
CHF  75.10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
37 Stück sofort lieferbar
113.00 CHF
CHF  89.70
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
159 Stück sofort lieferbar
79.10 CHF
CHF  64.40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
40 Stück sofort lieferbar
79.10 CHF
CHF  61.70
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
33 Stück sofort lieferbar
CHF  123.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
56 Stück sofort lieferbar
CHF  144.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
56 Stück sofort lieferbar
CHF  144.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF  113.00
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF  257.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
257.50 CHF
CHF  194.50
alle Teile gehärtet gehärtet gehärtet gehärtet gehärtet gehärtet gehärtet gehärtet gehärtet gehärtet gehärtet
Anzahl enthaltener Batterien 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Energieversorgung Batteriebetrieben Batteriebetrieben Batteriebetrieben Batteriebetrieben Batteriebetrieben Batteriebetrieben Batteriebetrieben Batteriebetrieben Batteriebetrieben Batteriebetrieben Batteriebetrieben
Werkstoff Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX
Messtechnik digital digital digital digital digital digital digital digital digital digital digital
Produktart Universal-Messschieber Universal-Messschieber Universal-Messschieber Universal-Messschieber Universal-Messschieber Universal-Messschieber Universal-Messschieber Universal-Messschieber Universal-Messschieber Universal-Messschieber Universal-Messschieber
Messabweichung E MPE ±0,02 mm ±0,03 mm ±0,03 mm ±0,03 mm ±0,03 mm ±0,02 mm ±0,02 mm ±0,02 mm ±0,03 mm ±0,02 mm ±0,02 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb