easyPick Kleinteilebehälter Höhe 75 mm, Breite×Tiefe in G / Typ: 6X8/1

Artikel-Nr.: 951265 6X8/1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
133 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe in G / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Höhe 75 mm
Breite 150 mm
Tiefe 200 mm
Breite in G 6
Tiefe in G 8
Anzahl Fächer in Box 1
Farbe anthrazit
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951265 6X8/1
EAN / GTIN 4062406750879
Herstellernummer 951265 6X8/1

Beschreibung

Passend für:

In allen Schubladen mit Fronthöhe 100 mm und höher.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb