easyPick Kleinteilebehälter Höhe 75 mm, Breite×Tiefe in G / Typ: 4X6/1

Artikel-Nr.: 951265 4X6/1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
194 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe in G / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Höhe 75 mm
Breite 100 mm
Tiefe 150 mm
Breite in G 4
Tiefe in G 6
Anzahl Fächer in Box 1
Farbe anthrazit
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951265 4X6/1
EAN / GTIN 4062406750855
Herstellernummer 951265 4X6/1

Beschreibung

Passend für:

In allen Schubladen mit Fronthöhe 100 mm und höher.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb