easyPick Kleinteilebehälter Höhe 50 mm, Breite×Tiefe in G / Typ: 2X3/1

Artikel-Nr.: 951251 2X3/1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
267 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe in G / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Höhe 50 mm
Breite 50 mm
Tiefe 75 mm
Breite in G 2
Tiefe in G 3
Anzahl Fächer in Box 1
Farbe anthrazit
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951251 2X3/1
EAN / GTIN 4062406148539
Herstellernummer 951251 2X3/1

Beschreibung

Passend für:

In allen Schubladen mit Fronthöhe 75 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb