easyPick Kleinteilebehälter Höhe 50 mm 4X12/1

Artikel-Nr.: 951251 4X12/1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
158 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe in G / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie easyPick
    Höhe 50 mm
    Breite 100 mm
    Tiefe 300 mm
    Breite in G 4
    Tiefe in G 12
    Anzahl Fächer in Box 1
    Farbe anthrazit
    Produktart Kleinteilebehälter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 951251 4X12/1
    EAN / GTIN 4062406151560
    Herstellernummer 951251 4X12/1

    Beschreibung

    Passend für:

    In allen Schubladen mit Fronthöhe 75 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb