easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment, 46×24G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 75/1

Artikel-Nr.: 950600 75/1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Behälter Höhe 50 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 75 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 46
passend für Schubladen Nutztiefe in G 24
passend für Schubladen Nutzbreite 1.150 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 600 mm
Gewicht 5,012 kg
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 950600 75/1
EAN / GTIN 4062406153663
Herstellernummer 950600 75/1
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Kunststoff.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 46×24G.

Passend für:

Schubladen 46×24G.

Inhalt:

easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951251: 10 × Gr. 4×4/2; 20 × Gr. 4×4/1; 16 × Gr. 6×6/1; 2 × Gr. 4×6/1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb