easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment 75/3

Artikel-Nr.: 950600 75/3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Behälter Höhe 50 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 75 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 46
passend für Schubladen Nutztiefe in G 24
passend für Schubladen Nutzbreite 1.150 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 600 mm
Gewicht 3,57 kg
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950600 75/3
EAN / GTIN 4062406153687
Herstellernummer 950600 75/3

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Kunststoff.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 46×24G.

Passend für:

Schubladen 46×24G.

Inhalt:

easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951251: 9 × Gr. 8×8/1; 6 × 6×8/1; 3 × Gr. 8×10/1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb