easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment 75/2

Artikel-Nr.: 950500 75/2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Behälter Höhe 50 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 75 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 26
passend für Schubladen Nutztiefe in G 24
passend für Schubladen Nutzbreite 650 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 600 mm
Gewicht 3,3 kg
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950500 75/2
EAN / GTIN 4062406153298
Herstellernummer 950500 75/2

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Kunststoff.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 26×24G.

Passend für:

Schubladen 26×24G.

Inhalt:

easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951251: 10 × Gr. 4×4/4; 5 × Gr. 4×4/2; 15 × Gr. 4×4/1; 6 × Gr. 4×6/1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb