easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment, 26×24G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 50/3

Artikel-Nr.: 950500 50/3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Behälter Höhe 25 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 50 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 26
passend für Schubladen Nutztiefe in G 24
passend für Schubladen Nutzbreite 650 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 600 mm
Gewicht 1,466 kg
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950500 50/3
EAN / GTIN 4062406153274
Herstellernummer 950500 50/3

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Kunststoff.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 26×24G.

Passend für:

Schubladen 26×24G.

Inhalt:

easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951210: 6 × Gr. 6×8/1; 3 × Gr. 4×6/1; 6 × Gr. 3×6/1; 2 × Gr. 6×10/1; 1 × Gr. 6×6/1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb