easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment, 26×20G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 50/2

Artikel-Nr.: 950350 50/2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Behälter Höhe 25 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 50 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 26
passend für Schubladen Nutztiefe in G 20
passend für Schubladen Nutzbreite 650 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 500 mm
Gewicht 1,307 kg
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950350 50/2
EAN / GTIN 4062406152772
Herstellernummer 950350 50/2

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Kunststoff.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 26×20G.

Passend für:

Schubladen 26×20G.

Inhalt:

easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951210: 15 × Gr. 4×4/1; 5 × Gr. 4×8/1; 2 × Gr. 6×10/1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb